text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso angular de fecho de correr 3/8“ com acionamento quadrado 10.5-17Nm 1/4” PT 4300RPM


Referência RRI-50RTRE
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 17
Binário de aperto máximo (Nm) 17
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4300
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 17
Binário de aperto máximo (Nm) 17
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 288
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 1200

Números do artigo

Referência RRI-50RTRE
EAN 8717981203680
UBB 500619072886
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-50RT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.