text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/8 YW-6CL


Referência YW-6CLYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Binário máximo de desaperto (Nm) 145
Binário de aperto máximo (Nm) 145
Motor de impulso Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Binário máximo de desaperto (Nm) 145
Binário de aperto máximo (Nm) 145
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1764
Código pautal 84671110
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência YW-6CLYOK
EAN 8717981106431
UBB 500619107047
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YW-6CL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.