Chaves impulso
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
Chaves impulso
YLA90E-JQYOK
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
Chave de impacto Yokota 3/8 YLA90E-JQ
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YLA90E-JQYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
70
Binário de aperto máximo (Nm)
70
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
70
Binário de aperto máximo (Nm)
70
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
10
Volume de ar necessário
402
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1050
Type
Yoke Impulse Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLA90E-JQYOK
EAN
8717981140657
UBB
500619102741
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLA90E-JQ