text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 YX-380SE


Referência YX-380SEYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 47
Binário de aperto máximo (Nm) 47
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 47
Binário de aperto máximo (Nm) 47
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota

Números do artigo

Referência YX-380SEYO
EAN 8717981134762
UBB 500619109100
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-380SE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.