Chaves impulso
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
Maquinação
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
Chaves impacto
YX-180SEYO
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
Chave de impacto Yokota 3/4 YX-180SE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
YX-180SEYO
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
31
Binário de aperto máximo (Nm)
31
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
31
Binário de aperto máximo (Nm)
31
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
6
Volume de ar necessário
252
Marca
Yokota
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YX-180SEYO
EAN
8717981145690
UBB
500619107799
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YX-180SE