text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 YX-180E


Referência YX-180EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 31
Binário de aperto máximo (Nm) 31
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 31
Binário de aperto máximo (Nm) 31
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 252
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1549.8
Código pautal 84671110
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência YX-180EYOK
EAN 8717981101627
UBB 500619107534
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-180E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.