Chaves impulso
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
Chaves impacto
YLA70EYOK
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
Chave de impacto Yokota 3/4 YLA70E
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YLA70EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
35
Binário de aperto máximo (Nm)
35
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
35
Binário de aperto máximo (Nm)
35
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
330
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1236.9
Código pautal
84671110
Type
Impulse Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLA70EYOK
EAN
8717981129539
UBB
500619102253
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLA70E