text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 Ângulo YX-700C


Referência YX-700CYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 50
Binário de aperto máximo (Nm) 50
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 50
Binário de aperto máximo (Nm) 50
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 348
Marca Yokota

Números do artigo

Referência YX-700CYOK
EAN 8717981059850
UBB 500619109779
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-700C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.