text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 Ângulo YX-500C

Referência YX-500CYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota
Peso por peça (g) 2022.3
Código pautal 84671110
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência YX-500CYOK
EAN 8717981071302
UBB 500619109449
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-500C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.