text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 YLA70A-JQ


Referência YLA70A-JQYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 28
Binário de aperto máximo (Nm) 28
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 28
Binário de aperto máximo (Nm) 28
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 330
Marca Yokota
Peso por peça (g) 945
Código pautal 84671110
Type Yoke Impulse Wrench

Números do artigo

Referência YLA70A-JQYOK
EAN 8717981082322
UBB 500619101917
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLA70A-JQ
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.