Chaves impulso
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
Chaves impulso
YLA140EYOK
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
Chave de impacto Yokota 1/2 YLA140E
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
YLA140EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
160
Binário de aperto máximo (Nm)
160
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
160
Binário de aperto máximo (Nm)
160
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
14
Volume de ar necessário
780
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
2841.3
Código do produto
84671110
Type
Impulse Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLA140EYOK
EAN
8717981099146
UBB
500619101420
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLA140E