text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/2 YLA120E


Objednací číslo YLA120EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 130
Binário de aperto máximo (Nm) 130
Binário de tração ajustável Sim
Baleno po 1

Specifikace

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 130
Binário de aperto máximo (Nm) 130
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 600
Marca Yokota
Peso por peça (g) 2339.4
Código pautal 84671110
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YLA120EYOK
EAN 8717981071067
UBB 500619101263
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YLA120E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.