Chaves impulso
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
Chaves impacto
YLA120E-JQYOK
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
Chave de impacto Yokota 1/2 YLA120E-JQ
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
YLA120E-JQYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
130
Binário de aperto máximo (Nm)
130
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
130
Binário de aperto máximo (Nm)
130
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Volume de ar necessário
600
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1890
Código pautal
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLA120E-JQYOK
EAN
8717981014446
UBB
500619101180
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLA120E-JQ