text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/2 YLA110E


Referência YLA110EYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 105
Binário de aperto máximo (Nm) 105
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 105
Binário de aperto máximo (Nm) 105
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 576
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1848
Código pautal 84671110
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência YLA110EYOK
EAN 8717981032365
UBB 500619101008
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLA110E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.