Chaves impacto
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
Chaves impacto
V-160PYOK
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
Chave de impacto Yokota 1/2 V-160P
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
V-160PYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6500
Binário máximo de desaperto (Nm)
580
Binário de aperto máximo (Nm)
580
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6500
Binário máximo de desaperto (Nm)
580
Binário de aperto máximo (Nm)
580
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
16
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
3087
Código pautal
84671110
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
V-160PYOK
EAN
8717981127276
UBB
500619095085
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
V-160P