Chaves impacto
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
Chaves impacto
7N209409
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
Chave de impacto tipo borboleta Facom 3/8“ 120Nm 1/4” 12000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7N209409
Largura
40
Altura
54
Comprimento (mm)
140
Peso da máquina (kg)
0.53
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
40
Altura
54
Comprimento (mm)
140
Peso da máquina (kg)
0.53
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Modelo angular
Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000
Pressão máxima de funcionamento (psi)
89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
100
Binário de aperto máximo (Nm)
120
Motor de impulso
Sim
Volume de ar necessário
48
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7N209409
EAN
3148519280364
UBB
500637290031
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
NJ.1400F2