Chaves impacto
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
Maquinação
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
Chaves impacto
3Y844195
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
Chave de impacto Rodac RC630T
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3Y844195
Largura
42
Altura
180
Comprimento (mm)
135
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
42
Altura
180
Comprimento (mm)
135
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
40
Binário de aperto máximo (Nm)
40
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Y844195
EAN
8717659235548
UBB
500632184379
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
RC630T