Chaves impacto
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
Chaves impacto
RC766
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
Chave de impacto Rodac com eixo longo de 1“ quadrado 2441Nm 1/2” BSP 6000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RC766
Largura
140
Altura
140
Comprimento (mm)
492
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
140
Altura
140
Comprimento (mm)
492
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6000
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2441
Binário de aperto máximo (Nm)
2441
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
45
Volume de ar necessário
282
Peso por peça (g)
7.5
Código pautal
84671900
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RC766
EAN
8717659243031
UBB
500627694309
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RC766