text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Rodac com eixo longo 1“ quadrado 3000Nm 1/2” BSP 4800RPM


Artikelnummer 9Z856391
Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4800
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Binário máximo de desaperto (Nm) 3000
Binário de aperto máximo (Nm) 3000
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Inserção da ferramenta 1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4800
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Binário máximo de desaperto (Nm) 3000
Binário de aperto máximo (Nm) 3000
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 45
Volume de ar necessário 378

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z856391
EAN 8717659224375
UBB 500641521223
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RC765BL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.