Chaves impacto
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
Chaves impacto
1007400A
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
Chave de impacto Rodac 1“ de secção quadrada 3800Nm 1/2” BSP 4100RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1007400A
Largura
175
Altura
160
Comprimento (mm)
355
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4100
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
175
Altura
160
Comprimento (mm)
355
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4100
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
3800
Binário de aperto máximo (Nm)
3800
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
39
Volume de ar necessário
696
Peso por peça (g)
10300
Código pautal
84671110
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1007400A
EAN
8717659220674
UBB
500613765006
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
1007400A