text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 Hex Y-40SA


Referência Y-40SAYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 12
Binário de aperto máximo (Nm) 12
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 12
Binário de aperto máximo (Nm) 12
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência Y-40SAYOK
EAN 8717981011407
UBB 500619145658
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr Y-40SA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.