text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto pneumática Metabo de 1” de secção quadrada 2400Nm


Referência 7L157750
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.92
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Motor de impulso Sim
Marca Metabo
Type DSSW 2440-1"
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.2
Inserção da ferramenta 1 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 89.92
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Motor de impulso Sim
Marca Metabo
Type DSSW 2440-1"

Números do artigo

Referência 7L157750
EAN 4007430245007
UBB 500658590145
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 601551000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.