Chaves impacto
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
Chaves impacto
2J642755
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
Chave de impacto de martelo duplo Red Rooster 1“ de secção quadrada 1900Nm 3/8” PT 5500RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J642755
Peso da máquina (kg)
3.7
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
1900
Motor de impulso
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso da máquina (kg)
3.7
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm)
1900
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
24
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J642755
EAN
8717981332526
UBB
500636723693
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RR-24N 1