Chaves impacto
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
Chaves impacto
4B974284
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
Chave de impacto de dois martelos Red Rooster 1/2“ Square Drive 405Nm 1/4” PT 11000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4B974284
Peso da máquina (kg)
1.2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
405
Motor de impulso
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
1.2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
405
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
14
Marca
Red Rooster
Código do produto
84671190
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B974284
EAN
8717981332472
UBB
500636725003
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RR-16N 1/2