text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de furo chato Bahco Laranja 11mm

Referência 3C556053
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 89
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 89
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Aço cromo-vanádio
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 3C556053
EAN 7314150388288
UBB 500702522623
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 9646-11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.