text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera TX 3 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX®, TX 3 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. A

Referência 2K896632
Isolado Não
Tamanho (TX) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 1 componente
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Descrição

1567 TORX® ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX®, TX 3 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. As zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030159001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.