text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 5 x 230


495 Chave de fendas com cabo em T, 5 x 230 mmChave de fendas com cabo em T: A forma ideal do cabo para permitir uma transmissão de binário elevado em situações de aperto e desaperto difíceis. A forma ergonómica do cabo preenche bem a palma da mão, os dedos assentam com segurança nas reentrâncias suaves e arredondadas do cabo. Toda a mão entra em contact

Referência 1R299649
Desenho T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 268
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 268
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 230
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Descrição

495 Chave de fendas com cabo em T, 5 x 230 mmChave de fendas com cabo em T: A forma ideal do cabo para permitir uma transmissão de binário elevado em situações de aperto e desaperto difíceis. A forma ergonómica do cabo preenche bem a palma da mão, os dedos assentam com segurança nas reentrâncias suaves e arredondadas do cabo. Toda a mão entra em contacto com o punho e evitam-se perdas por fricção entre a mão e o punho. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e um ajuste ótimo na cabeça do parafuso.

Números do artigo

Referência 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023381001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.