text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 391 SW7/160 028150


391 Chave de fendas para braçadeiras de mangueiras, 7 x 167 mmChave de fendas para braçadeiras de mangueiras de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias gara

Referência 81911.070.160
Desenho Punho
Flexível Sim
Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Sim
Largura da chave (mm) 7
Comprimento total (mm) 265
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 167
Forma da lâmina Redondo
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 120
Type Hose Clamp Screwdriver

Descrição

391 Chave de fendas para braçadeiras de mangueiras, 7 x 167 mmChave de fendas para braçadeiras de mangueiras de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Lâmina flexível para aceder a locais de difícil acesso. A caraterística anti-rolamento hexagonal impede qualquer rolamento e as marcações no punho facilitam a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 81911.070.160
EAN 4013288004710
UBB 203125022384
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028150001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.