text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 367 HF Torx TX40 130mm Lâmina Punho ergonómico 242mm


367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 40 x 130 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de b

Referência 3M813095
Isolado Não
Comprimento total (mm) 242
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 130
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 242
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 130
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 367 TORX HF

Descrição

367 TORX® HF Chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 40 x 130 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Com função de retenção: A força de aperto resultante da tensão de assentamento entre a ponta e o perfil do parafuso mantém os parafusos seguros na ferramenta. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho. Punhos marcados para facilitar a identificação e a seleção das ferramentas.

Números do artigo

Referência 3M813095
EAN 4013288100757
UBB 500643206468
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028056001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.