text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 3367 TX TX 9 x 60


3367 Chave de fendas para parafusos TORX®, inoxidável, TX 9 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. Cabo Kraftform multi-comp

Referência 81929.000.009
Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 32
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Descrição

3367 Chave de fendas para parafusos TORX®, inoxidável, TX 9 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. Cabo Kraftform multi-componente para um trabalho rápido e de baixa fadiga. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032051001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.