text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 3355 PZ PZ2 x 100


3355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, inoxidável, PZ 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. A ponta Lasertip m

Referência 81928.002.100
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 98
Model 3355
Type Pozidriv Screwdriver

Descrição

3355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, inoxidável, PZ 2 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. A ponta Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso, evitando assim que este escorregue para fora da cabeça do parafuso. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81928.002.100
EAN 4013288107459
UBB 500511586454
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032032001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.