Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
2Z250086
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
Chave de fendas universal Bosch 18-50 bt
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Z250086
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
1033
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
1033
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Distância das lâminas (mm)
22
Número de corte em vazio (1/min)
2800
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Marca
Bosch
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Cordless Hedge Trimmer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Z250086
EAN
4059952558752
UBB
500581633251
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
0600849J00