Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0559.001.360
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
Chave de fendas Stahlwille Tamanho Hex C 8 L.38mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0559.001.360
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
12
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
20
Type
Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0559.001.360
EAN
4018754114740
UBB
203122725765
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08200014