text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Stahlwille Bit IP 10 Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0564.001.440
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4
Código do produto 82079030
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0564.001.440
EAN 4018754234561
UBB 500623929360
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08162010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.