text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Gedore 6 peças


Para parafusos de fenda e de cabeça cruzada PZ, diâmetro de lâmina ultra-pequeno, mas com total segurança mecânica e eléctrica, sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900 conforme EN 60900/IEC 60900, lâmina totalmente isolada, punhos de 3 componen

Referência 2P306240
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas 4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Tampa rotativa Sim
Marca Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Descrição

Para parafusos de fenda e de cabeça cruzada PZ, diâmetro de lâmina ultra-pequeno, mas com total segurança mecânica e eléctrica, sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900 conforme EN 60900/IEC 60900, lâmina totalmente isolada, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 2P306240
EAN 4010886945377
UBB 500632593736
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 2928728
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.