text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Gedore 5 mm 10 peças


Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, com acionamento hexagonal externo segundo a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento em metal, 10 unidades Embalagens de valor, RIBE® = marca registada de Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Referência G2417.050.001
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Embalado por 1

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Type Bit Set

Descrição

Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, com acionamento hexagonal externo segundo a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento em metal, 10 unidades Embalagens de valor, RIBE® = marca registada de Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Números do artigo

Referência G2417.050.001
EAN 4010886140185
UBB 203122616378
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6540780
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.