text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas eletrónica Wera 2067 Torx TX2 40mm Lâmina 137mm


Artikelnummer 4X126532
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 2067

Artikelnummers

Artikelnummer 4X126532
EAN 4013288108609
UBB 500643256299
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118036001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.