text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas de precisão Facom Micro-Tech Torx TX7 Lâmina de 35 mm Punho de 2 componentes 117 mm


Numéro d'article 2F539632
Isolado Não
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Não
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Tampa rotativa Sim
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Código pautal 82054000
Model MICRO-TECH

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F539632
EAN 3148510049700
UBB 500638782481
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant AEX.7X35
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.