text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas de precisão Facom Micro-Tech Torx TX5 Lâmina de 35 mm Punho de 2 componentes 117 mm


Referência 4X942073
Isolado Não
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 13
Comprimento total (mm) 117
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 35
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Tampa rotativa Sim
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model MICRO-TECH

Números do artigo

Referência 4X942073
EAN 3148510049557
UBB 500638782069
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AEX.5X35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.