Chaves parafusos, bits & encaixes
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2D225573
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
Chave de fendas Bosch sl 4.5x100
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D225573
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
120
Comprimento total (mm)
255
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
120
Comprimento total (mm)
255
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Bosch
Type
Slot Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D225573
EAN
4059952512365
UBB
500581340113
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1600A01TF9