Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
L5120.000.002
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
Chave de fendas Bahco bit K19PZD GR. 2M5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
L5120.000.002
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
44.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
5
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Pozidriv PZ
Marca
Bahco
Peso por peça (g)
10
Código pautal
8207903000
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
L5120.000.002
EAN
7314151693237
UBB
203232980995
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
K19PZD-2M5