text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera TX 2 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX®, TX 2 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Z

Referência 6D023644
Isolado Não
Tamanho (TX) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 2
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 1 componente
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Descrição

1567 TORX® ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos TORX®, TX 2 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 6D023644
EAN 4013288215239
UBB 500711214410
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030158001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.