text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 391/3 6,0 - 8,0


391/3 Conjunto de chaves de fendas para braçadeiras de mangueiras, 3 peças 3x 391 Chaves de fendas para braçadeiras de mangueiras: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mmChave de fendas para braçadeiras de mangueiras de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform P

Referência 2B425102
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 3
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 391/3
Type Screwdriver Set

Descrição

391/3 Conjunto de chaves de fendas para braçadeiras de mangueiras, 3 peças 3x 391 Chaves de fendas para braçadeiras de mangueiras: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mmChave de fendas para braçadeiras de mangueiras de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Lâmina flexível para aceder a locais de difícil acesso. A caraterística anti-rolamento hexagonal impede qualquer rolamento e as marcações no punho facilitam a localização e a seleção da ferramenta.

Números do artigo

Referência 2B425102
EAN 4013288169860
UBB 500711213834
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05135311001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.