text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos com ranhuras, 1,6 x 8 x 200 mmChave de fendas VDE Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V pa

Referência
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8.4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Model 160 i

Descrição

160 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos com ranhuras, 1,6 x 8 x 200 mmChave de fendas VDE Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. As pontas das chaves de fendas Wera Lasertip são microscopicamente rugosas com raios laser. Esta superfície rugosa "morde" a cabeça do parafuso e o deslizamento involuntário é coisa do passado. O localizador de ferramentas "Take it easy" com código de cores por perfil e tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rotação hexagonal evita que as pontas rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006135001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.