text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 0.16 x 0.8 x 40


Referência 4P504266
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 0.16
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 0.16
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030099001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.