Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
4K145702
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
Chave de fenda Torx-Plus resistente Facom TT30 1/4” Hex 25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4K145702
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
30
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4K145702
EAN
3148518088947
UBB
500639121200
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
EXRP.130