text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Stahlwille Bit Tamanho Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0559.001.357
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Código do produto 8207903000
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0559.001.357
EAN 4018754114719
UBB 203122725435
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08200011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.