Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0581.000.005
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
Chave de fenda Stahlwille Bit Hex C 6,3 L.25mm GR5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0581.000.005
Sistema de aparafusamento
Torq-set
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torq-set
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
5
Type
Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0581.000.005
EAN
4018754011681
UBB
203122664535
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08260005