text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Stahlwille Bit Hex C 6,3 L.25mm GR3/8A


Referência G0581.000.096
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torq-set
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.375
Sistema de aparafusamento Torq-set
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.313
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Código do produto 8207903000
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0581.000.096
EAN 4018754011742
UBB 203122696636
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08260024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.