text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Stahlwille Bit Hex C 6,3 L.25mm GR3


Referência G0581.000.003
Sistema de aparafusamento Torq-set
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torq-set
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0581.000.003
EAN 4018754011667
UBB 203122664386
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08260003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.